曜日別特売
EC-0.6-G サイドソケット MAC8(マックエイト) 43666526

サイドソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)0.4
仕上ニッケル下地金メッキ
内容量1袋(100個)注文コード43666526品番EC-0.6-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

表面実装用基板のサイドにあるランド(パッド)から信号ライン、GNDラインを取出せるソケットです。
上部穴の部分に電線を半田付し、プリント基板の横から挿入し固定して下さい。
プリント基板の板厚によって6種類用意しています。

仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法A(mm)
0.4
適合プリント基板厚さ(mm)
0.6
材質
リン青銅
使用温度範囲(℃)
-40~+150
定格電流(A)
8
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
800以下
抜去力(g)
100以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする