曜日別特売
HDB-1-1 表面実装用平行型連結ソケット MAC8(マックエイト) 43668863

表面実装用平行型連結ソケット

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ピッチ(mm)1.27
内容量1袋(10個)注文コード43668863品番HDB-1-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

HDAシリーズとペアで使用してプリント基板どうしを平行にドッキングできます。
OQシリーズと組合わせれば直角に基板をドッキングできます。

材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキピッチ(mm)1.27使用温度範囲(℃)-40~+125寸法A(mm)52.07定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)10以下連結数40RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする