MAC8(マックエイト)
表面実装用平行型連結ソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(700個)
1袋(10個)
1袋(700個)
ピッチ(mm)
1.27
1.27
2.54
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
43668879
品番
HDB-1-1-2P-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
HDAシリーズとペアで使用してプリント基板どうしを平行にドッキングできます。
OQシリーズと組合わせれば直角に基板をドッキングできます。
材質
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)
1.27
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法A(mm)
52.07
定格電流(A)
1
接触抵抗(mΩ)
10以下
連結数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.4~0.5
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
30以上(1ピン当り)