MAC8(マックエイト)
表面実装用平行型連結ソケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(700個)
ピッチ(mm)
2.54
1.27
2.54
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43668888
品番
HDB-3-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
HDAシリーズとペアで使用してプリント基板どうしを平行にドッキングできます。
OQシリーズと組合わせれば直角に基板をドッキングできます。
材質
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法A(mm)
50.8
定格電流(A)
1
接触抵抗(mΩ)
10以下
連結数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.4~0.5
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
30以上(1ピン当り)