曜日別特売
HH-51-T 表面実装用平行型電源ソケット MAC8(マックエイト) 43669213

表面実装用平行型電源ソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
内容量1袋(300個)注文コード43669213品番HH-51-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

プリント基板どうしで平行に連結できるソケットです。
電源を供給することができます。

材質
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
20
仕上
ニッケル下地金メッキ
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
1.7~2.1
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
150以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする