曜日別特売
HHP-2-T 表面実装用ジャンプソケット MAC8(マックエイト) 43669326

表面実装用ジャンプソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は内容量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
43669326
品番
HHP-2-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

HHPシリーズとJHP-3の組合せによりスイッチの切替ができます。
JHP-3を挿入することによりON、抜去することによりOFFとなります。
リフローにかけられるタイプです。

材質
コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
仕上
コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.3
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
50以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする