曜日別特売
VQ2400N-5D1 VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2400N) SMC 43672527

※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2400N)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
43672527
品番
VQ2400N-5D1
参考基準価格(税別)¥15,460販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
(5) DC24
保護構造
(-) なし
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(N) 標準タイプ + マイナス コモン
マニュアル
(D) スライド形ロック式(手動形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする