曜日別特売
KEO-1R-2P 表面実装用平行連結コネクター(オス側) MAC8(マックエイト) 43675538

表面実装用平行連結コネクター(オス側)KEO-1R-2P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)
定格電流(A)2
内容量1袋(100個)注文コード43675538品番KEO-1R-2P
在庫数量:残り2点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥7,298

表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。
相手側はKESシリーズになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。

定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
材質
樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
使用温度範囲(℃)
-40~+100
定格電圧(V)
48(AC,DC)
仕上
ニッケル下地金メッキ
接触抵抗(mΩ)
20以下
適合ソケット
KESシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
50回以下
推奨クリーム半田厚(μ)
100~120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする