曜日別特売
KEO-3W-2P 表面実装用平行連結電線タイプコネクター MAC8(マックエイト) 43675574

表面実装用平行連結電線タイプコネクター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
43675574
品番
KEO-3W-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

表面実装用基板に電源、信号ラインを供給出来るコネクターです。
相手側ソケットは品番KES-3R-2Pになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。

材質
樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
使用温度範囲(℃)
-40~+100
定格電圧(V)
48(AC,DC)
定格電流(A)
3
仕上
ニッケル下地金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
適合ソケット
KES-3R-2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
50回以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする