曜日別特売
KZ-5-1 アングル型(固定型)(大電流用) MAC8(マックエイト) 43675687

アングル型(固定型)(大電流用)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
寸法A(mm)3
寸法B(mm)3
内容量1袋(10個)注文コード43675687品番KZ-5-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

プリント基板どうしを垂直に取付けることが出来ます。
大電流(30A)が流せるタイプです。
両側半田付して使用します。
5.08mmピッチ、最大10P連結です。

寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
3
適合プリント基板厚さ(mm)
A側:1.6、B側:1.6
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
250(AC,DC)
定格電流(A)
30
仕上
ニッケル下地金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
2000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
2.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする