曜日別特売
VQ4100Y-5W1 V Series(VQ4100Y) SMC 43675932

 

VQ4100Y-5W1 V Series(VQ4100Y) SMC 43675932
VQ4100Y-5W1 V Series(VQ4100Y) SMC 43675932

V Series(VQ4100Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は切換方式・ランプ・サージ電圧保護回路・保護構造など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
注文コード
43675932
品番
VQ4100Y-5W1
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(0) メタルシール
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする