曜日別特売
VQ4100Y-5W-03T V Series(VQ4100Y) SMC 43676018

V Series(VQ4100Y)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線管接続口径(03) Rc3/8注文コード43676018品番VQ4100Y-5W-03T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,050
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(03) Rc3/8切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(0) メタルシール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする