LDS-1.0(L)-2P レーザーダイオード用ソケット MAC8(マックエイト) 43676649

レーザーダイオード用ソケットLDS-1.0(L)-2P

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1袋(1個)
注文コード
43676649
品番
LDS-1.0(L)-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が100cmついています。

材質
ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
使用温度範囲(℃)
-40~+80
定格電圧(V)
20(AC,DC)
仕上
ニッケル下地金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500(AC,DC1分間)
接触抵抗(mΩ)
10以下(1ピン当り)
電流容量(A)
15
適合電線
AWG-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.8~1.1
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする