VQ4150R-1H V Series(VQ4150R) SMC 43677576

V Series(VQ4150R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード43677576品番VQ4150R-1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,550
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線タイプ(5) プラグリードタイプ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールリード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)ファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする