SMC
V Series(VQ4150R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・切換方式・ランプ・サージ電圧保護回路
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
43677612
品番
VQ4150R-5HW-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,300
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
タイプ
(5) プラグリードタイプ
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式
(0) メタルシール
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43677612
VQ4150R-5HW-Q
69084786
VQ4150R-5HW1-Q
VQ4000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用
SMC
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)