曜日別特売
VQ4150RY-5H1 V Series(VQ4150RY) SMC 43677734

 

VQ4150RY-5H1 V Series(VQ4150RY) SMC 43677734
VQ4150RY-5H1 V Series(VQ4150RY) SMC 43677734

V Series(VQ4150RY)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は切換方式・マニュアル・ボディ形式など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
注文コード
43677734
品番
VQ4150RY-5H1
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線(m)
(H) 1.5
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
タイプ
(5) プラグリードタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする