曜日別特売
VQ4150Y-5GEB V Series(VQ4150Y) SMC 43677786

V Series(VQ4150Y)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(-) 防塵注文コード43677786品番VQ4150Y-5GEB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線タイプ(5) プラグリードタイプ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールリード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする