SMC
V Series(VQ4150Y)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
切換方式・保護構造・配管
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(-) 防塵
配管
(-) 横配管
注文コード
43677847
品番
VQ4150Y-5GEB-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,150
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) Rc3/8
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード