SMC
V Series(VQ4200R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・保護構造・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
タイプ
(0) プラグインタイプ
注文コード
43679274
品番
VQ4200R-3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,050
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(0) プラグインタイプ
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード