曜日別特売
VQ4200R-5W-Q V Series(VQ4200R) SMC 43679292

V Series(VQ4200R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はコイル電圧・保護構造など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
注文コード
43679292
品番
VQ4200R-5W-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,350
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(0) メタルシール
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43679292VQ4200R-5W-Q69085075VQ4200R-5W1-QVQ4200R-5W1-Q VQ4000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69085075VQ4000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用SMC1個
¥13,980
税込¥15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする