VQ4200R-5-02T V Series(VQ4200R) SMC 43679308

V Series(VQ4200R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24保護構造(-) 防塵注文コード43679308品番VQ4200R-5-02T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,750
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) Rc1/4切換方式(2) 2位置ダブル保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする