VQ4200Y-6 V Series(VQ4200Y) SMC 43679396

V Series(VQ4200Y)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
保護構造(-) 防塵
CE-対応品(-) なし
内容量1個注文コード43679396品番VQ4200Y-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,250
切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(0) プラグインタイプ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(6) DC12ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする