SMC
V Series(VQ4200Y)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(-) あり
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
保護構造
(-) 防塵
(-) 防塵
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
CE-対応品
(-) なし
(-) なし
(Q) CE対応
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43679457
品番
VQ4200Y-5E-B03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,300
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) Rc3/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
配管
(B) 裏配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード