曜日別特売
LS-3-1 表面実装用LEDテストソケット MAC8(マックエイト) 43679756

表面実装用LEDテストソケットLS-3-1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は内容量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
43679756
品番
LS-3-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
材質
金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
仕上
ニッケル下地金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする