SMC
V Series(VQ4201Y)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ランプ・サージ電圧保護回路・保護構造
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
保護構造
(-) 防塵
注文コード
43680202
品番
VQ4201Y-51
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(1) 弾性体シール
コイル電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード