SMC
V Series(VQ4201Y)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・ランプ・サージ電圧保護回路・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(02) Rc1/4
注文コード
43680236
品番
VQ4201Y-5E-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) Rc1/4
切換方式
(2) 2位置ダブル
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード