DM-VR35BK 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.35スーパーグレート H08/06~ 雅 43680256

※商品画像

DM-VR35BK 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.35スーパーグレート H08/06~ 雅 43680256
DM-VR35BK 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.35スーパーグレート H08/06~ 雅 43680256
DM-VR35BK 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.35スーパーグレート H08/06~ 雅 43680256

車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.35スーパーグレート H08/06~

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色(フレンジ)レッド
内容量1台注文コード43680256品番DM-VR35BK
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

色(フレンジ)
レッド
色(本体)
ブラック
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
スーパーグレート H08/06~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする