曜日別特売
VQ4201Y-5EW1-02 V Series(VQ4201Y) SMC 43680272

 

VQ4201Y-5EW1-02 V Series(VQ4201Y) SMC 43680272
VQ4201Y-5EW1-02 V Series(VQ4201Y) SMC 43680272

V Series(VQ4201Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はランプ・サージ電圧保護回路・保護構造など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
注文コード
43680272
品番
VQ4201Y-5EW1-02
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする