SMC
V Series(VQ4250Y)
VQ4250Y-5H1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(H) 1.5
注文コード
43680647
品番
VQ4250Y-5H1
参考基準価格(税別)
¥14,960
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
保護構造
(-) 防塵
リード線(m)
(H) 1.5
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(5) プラグリードタイプ
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード