SMC
V Series(VQ4251R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
リード線
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(H) 1.5
注文コード
43680997
品番
VQ4251R-4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,050
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(5) プラグリードタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43680997
VQ4251R-4H
69085416
VQ4251R-4H1
VQ4000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用
SMC
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)