曜日別特売
VQ4251R-5G1-03 V Series(VQ4251R) SMC 43681006

 

VQ4251R-5G1-03 V Series(VQ4251R) SMC 43681006
VQ4251R-5G1-03 V Series(VQ4251R) SMC 43681006

V Series(VQ4251R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線が9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(G) 0.6
注文コード
43681006
品番
VQ4251R-5G1-03
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする