曜日別特売
VQ4300R-3W V Series(VQ4300R) SMC 43681742

V Series(VQ4300R)VQ4300R-3W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はコイル電圧など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
注文コード
43681742
品番
VQ4300R-3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,650
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(0) メタルシール
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43681742VQ4300R-3W20430315VQ4300R-3W1VQ4300R-3W1 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4300R SMC 204303155ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4300RSMC1個
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VQ4300R-3W V Series(VQ4300R) 1個 SMC 【通販モノタロウ】