SMC
V Series(VQ4300Y)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品・保護構造
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
CE-対応品
(Q) CE対応
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
注文コード
43681846
品番
VQ4300Y-5W-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,110
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
タイプ
(0) プラグインタイプ
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード