曜日別特売
VQ4301-3B V Series(VQ4301) SMC 43682022

V Series(VQ4301)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz)注文コード43682022品番VQ4301-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインタイプ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz)ファンクション(-) 標準タイプ(1W)マニュアル(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43682022VQ4301-3B43682038VQ4301-3B1VQ4301-3B V Series(VQ4301) SMC 43682038V Series(VQ4301)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする