MJP-0.1-T 表面実装用ジャンパー線 (電源用) MAC8(マックエイト) 43682048

表面実装用ジャンパー線 (電源用)MJP-0.1-T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
寸法A(mm)1.85
内容量1袋(1500個)注文コード43682048品番MJP-0.1-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

MJシリーズより高さの高いタイプ
プリント基板上1.8mm浮きますので、電源ライン上に使用しても問題ありません

材質
リン青銅
寸法A(mm)
1.85
寸法B(mm)
4.85
テープ幅(mm)
12
定格電流(A)
20
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする