曜日別特売
MLW-2 二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト) 43682599

二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)MLW-2

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
寸法H(mm)2
内容量1袋(10個)注文コード43682599品番MLW-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
両側、半田付して固定します。
ピッチは2.54mm、最大20P連結です。

寸法H(mm)
2
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
4
仕上
ニッケル下地金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする