SMC
V Series(VQ4351R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
マニュアル
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
注文コード
43683158
品番
VQ4351R-5H-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,750
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) Rc1/4
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード