DM-VR67BK 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.67グランドプロフィア H15/12~H29/04 雅 43683720

※商品画像

DM-VR67BK 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.67グランドプロフィア H15/12~H29/04 雅 43683720
DM-VR67BK 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.67グランドプロフィア H15/12~H29/04 雅 43683720
DM-VR67BK 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.67グランドプロフィア H15/12~H29/04 雅 43683720

車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.67グランドプロフィア H15/12~H29/04

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色(フレンジ)ゴールド
内容量1台注文コード43683720品番DM-VR67BK
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

色(フレンジ)
ゴールド
色(本体)
ブラック
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
グランドプロフィア H15/12~H29/04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする