SMC
V Series(VQ4401R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
注文コード
43684104
品番
VQ4401R-11
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
保護構造
(-) 防塵
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード