SMC
V Series(VQ4401RY)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
43684174
品番
VQ4401RY-5W1
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ファンクション
(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード