曜日別特売
VQ4401Y-51 V Series(VQ4401Y) SMC 43684217

 

VQ4401Y-51 V Series(VQ4401Y) SMC 43684217
VQ4401Y-51 V Series(VQ4401Y) SMC 43684217

V Series(VQ4401Y)VQ4401Y-51

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
保護構造(-) 防塵
内容量1個注文コード43684217品番VQ4401Y-51
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(1) 弾性体シール
コイル電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする