曜日別特売
VQ4450-5G1 V Series(VQ4450) SMC 43684262

 

VQ4450-5G1 V Series(VQ4450) SMC 43684262
VQ4450-5G1 V Series(VQ4450) SMC 43684262

V Series(VQ4450)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ(5) プラグリードタイプ注文コード43684262品番VQ4450-5G1
参考基準価格(税別)¥17,990販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(5) プラグリードタイプ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールリード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする