SMC
V Series(VQ4451Y)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ランプ・サージ電圧保護回路・管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
43684682
品番
VQ4451Y-5GE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ
(5) プラグリードタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード