SMC
V Series(VQ4500Y)
VQ4500Y-51-03
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
保護構造
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
保護構造
(-) 防塵
注文コード
43685023
品番
VQ4500Y-51-03
参考基準価格(税別)
¥19,750
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
保護構造
(-) 防塵
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード