SMC
V Series(VQ4501Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
43685276
品番
VQ4501Y-5W1
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CE-対応品
(-) なし
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード