VQ4551-5HEB1 V Series(VQ4551) SMC 43685337

 

VQ4551-5HEB1 V Series(VQ4551) SMC 43685337
VQ4551-5HEB1 V Series(VQ4551) SMC 43685337

V Series(VQ4551)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
保護構造(-) 防塵
内容量1個注文コード43685337品番VQ4551-5HEB1
参考基準価格(税別)¥17,930販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
保護構造
(-) 防塵
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
タイプ
(5) プラグリードタイプ
シール方式
(1) 弾性体シール
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする