SMC
V Series(VQ4551)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
(5) DC24
(1) AC100(50/60Hz)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(-) あり
保護構造
(-) 防塵
(-) 防塵
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43685355
品番
VQ4551-1GB1-03
参考基準価格(税別)
¥19,750
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
保護構造
(-) 防塵
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード