曜日別特売
VQ4600-11 V Series(VQ4600) SMC 43685425

 

VQ4600-11 V Series(VQ4600) SMC 43685425
VQ4600-11 V Series(VQ4600) SMC 43685425

V Series(VQ4600)VQ4600-11

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・ランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
CE-対応品
(-) なし
注文コード
43685425
品番
VQ4600-11
参考基準価格(税別)¥25,910販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(0) メタルシール
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする