SMC
V Series(VQ4600)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・ランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
CE-対応品
(-) なし
注文コード
43685434
品番
VQ4600-21
参考基準価格(税別)
¥25,910
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(0) メタルシール
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード