曜日別特売
VQ4600-6W V Series(VQ4600) SMC 43685468

V Series(VQ4600)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)(6) DC12注文コード43685468品番VQ4600-6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,950
切換方式(6) 3位置パーフェクトタイプ(0) プラグインタイプ保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(6) DC12ファンクション(-) 標準タイプ(1W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする